AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PANDUIT - PANNK6XPPG48Y THE NETKEY CAT 6A UTP FLAT PUNCHDOWN PAT

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANNK6XPPG48Y THE NETKEY CAT 6A UTP FLAT PUNCHDOWN PAT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di connettori / giunti - 48

  • Categoria - 6A (TIA)

  • Collegamento - 110

  • Schermato - no

  • Adatto per numero di connettori / giunti - 48

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0074983068128

Codice prodotto

PANNK6XPPG48Y

Cod. produttore

NK6XPPG48Y

Produttore

PAN

Numero di connettori / giunti:

48

Categoria:

6A (TIA)

Collegamento:

110

Schermato:

no

Adatto per numero di connettori / giunti:

48

Tipo di connettore:

Altri

Colore:

Nero

Metodo di montaggio:

Montaggio 19"

Numero di unità rack:

2

Altezza:

88.1 mm

Larghezza:

482.6 mm

Profondità:

29.6 mm

NK Punchdown Patch Panel, Cat 6A, Flat, 48 Port, 2 RU