AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PANDUIT - PANNK6PC7MBUY THE NETKEY CAT 6 UTP PATCH CORD IS CONST - NK6PC7MBUY

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANNK6PC7MBUY THE NETKEY CAT 6 UTP PATCH CORD IS CONST

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Categoria - 6

  • Tipo di cavo - U / UTP

  • Tipo di connettore del collegamento 2 - RJ45 8 (8)

  • Tipo di connettore del collegamento 1 - RJ45 8 (8)

  • Colore della guaina esterna - Blu

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0074983318490

Codice prodotto

PANNK6PC7MBUY

Cod. produttore

NK6PC7MBUY

Produttore

PAN

Categoria:

6

Tipo di cavo:

U / UTP

Tipo di connettore del collegamento 2:

RJ45 8 (8)

Tipo di connettore del collegamento 1:

RJ45 8 (8)

Colore della guaina esterna:

Blu

Guaina antipiega:

Inserito (mobile)

Formazione / Struttura del cavo:

4x2

Colore del cappuccio di protezione:

Altri

Piedinatura:

1:1

NK Copper Patch Cord, Category 6, Blue UTP Cable, 7 Meter