AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PANDUIT - PANNK5E88MVLY MODULO A 8 CAVI, 8 POSIZIONI UNIVERSALE,

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANNK5E88MVLY MODULO A 8 CAVI, 8 POSIZIONI UNIVERSALE,

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Categoria - 5E

  • Tipo di connettore - RJ45 8 (8)

  • Modello - Presa / Femmina

  • Collegamento - Morsetto IDC (a perforazione di isolante)

  • Colore - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0074983767786

Codice prodotto

PANNK5E88MVLY

Cod. produttore

NK5E88MVLY

Produttore

PAN

Categoria:

5E

Tipo di connettore:

RJ45 8 (8)

Modello:

Presa / Femmina

Collegamento:

Morsetto IDC (a perforazione di isolante)

Colore:

Altri

NK Cat 5e leadframe jack module - Violet