AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PANDUIT - PANNE3X5WH6 CANALINA HALOGEN-FREE A SLOT CON PASSACA - NE3X5WH6

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANNE3X5WH6 CANALINA HALOGEN-FREE A SLOT CON PASSACA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 128.5 mm

  • Larghezza - 79.8 mm

  • Colore - Bianco

  • Tipo di fissaggio - Base perforata

  • Privo di alogeni -

Confezione

  • 6 PZ

EAN

0074983215089

Codice prodotto

PANNE3X5WH6

Cod. produttore

NE3X5WH6

Produttore

PAN

Altezza:

128.5 mm

Larghezza:

79.8 mm

Colore:

Bianco

Tipo di fissaggio:

Base perforata

Privo di alogeni:

Modello del profilo laterale:

Fessurato

Passo delle fessure:

33.8 mm

Lunghezza:

1828.8 mm

Diametro:

12.6 mm

Con coperchio:

no

Autoestinguente:

Flessibile:

no

Sezione utile:

9.677 mm²

Slotted Duct, Halogen Free,3X5X6',White