PANDUIT - PANMTM1H-C SUPPORTO A UN FORO FASCETTA IN ACCIAIO I - MTM1H-C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 22.6 mm
Larghezza - 10.2 mm
Tipo di fissaggio - Avvitare e rivettare
Altezza - 4.4 mm
Adatto per fascette di larghezza fino a - 9.5 mm
Confezione
100 PZ
EAN
0074983209699
Codice prodotto
PANMTM1H-C
Cod. produttore
MTM1H-C
Produttore
PAN
Lunghezza:
22.6 mm
Larghezza:
10.2 mm
Tipo di fissaggio:
Avvitare e rivettare
Altezza:
4.4 mm
Adatto per fascette di larghezza fino a:
9.5 mm
Diametro max fascio cavi:
4.4 mm
Diametro del foro di montaggio:
4.4 mm
Materiale:
Metallo
Qualità del materiale:
Acciaio Inox V2A (AISI 304)
Temperatura di esercizio:
-60...538 °C