PANDUIT - PANMLT2S-CP FASCETTA IN ACCIAIO INOX, SEZIONE TRASVE - MLT2S-CP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del nastro / della fascetta - 6.4 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta - 201 mm
Modello - Senza dentatura
Spessore del nastro / della fascetta - 0.25 mm
Bloccaggio della fascetta - Bloccaggio a sfera / biglia
Confezione
1 PZ
EAN
0074983544004
Codice prodotto
PANMLT2S-CP
Cod. produttore
MLT2S-CP
Produttore
PAN
Larghezza del nastro / della fascetta:
6.4 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta:
201 mm
Modello:
Senza dentatura
Spessore del nastro / della fascetta:
0.25 mm
Bloccaggio della fascetta:
Bloccaggio a sfera / biglia
Materiale:
Metallo
Qualità del materiale:
Acciaio Inox V2A (AISI 304)
Resistente ai raggi UV secondo ASTM D6779:
no
Targhetta di identificazione:
Nessuno
Chiusura sganciabile / Riapribile:
no
Tipo di fissaggio:
Nessuno