AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PANDUIT - PANMLT2H-LP316 FASCETTA IN ACCIAIO INOX, SEZIONE TRASVE

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANMLT2H-LP316 FASCETTA IN ACCIAIO INOX, SEZIONE TRASVE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del nastro / della fascetta - 7.9 mm

  • Lunghezza del nastro / della fascetta - 201 mm

  • Materiale - Metallo

  • Resistente ai raggi UV secondo ASTM D6779 - no

  • Targhetta di identificazione - Nessuno

Confezione

  • 50 PZ

EAN

0074983543861

Codice prodotto

PANMLT2H-LP316

Cod. produttore

MLT2H-LP316

Produttore

PAN

Larghezza del nastro / della fascetta:

7.9 mm

Lunghezza del nastro / della fascetta:

201 mm

Materiale:

Metallo

Resistente ai raggi UV secondo ASTM D6779:

no

Targhetta di identificazione:

Nessuno

MLT Tie, 316 SS, Heavy, 7.9 (201mm), .010 (.25mm) thk