AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PANDUIT - PANMLT10H-LP FASCETTA IN ACCIAIO INOX, SEZIONE TRASVE - MLT10H-LP

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANMLT10H-LP FASCETTA IN ACCIAIO INOX, SEZIONE TRASVE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del nastro / della fascetta - 7.9 mm

  • Lunghezza del nastro / della fascetta - 838 mm

  • Materiale - Metallo

  • Qualità del materiale - Acciaio Inox V2A (AISI 304)

  • Resistente ai raggi UV secondo ASTM D6779 - no

Confezione

  • 50 PZ

EAN

0074983543939

Codice prodotto

PANMLT10H-LP

Cod. produttore

MLT10H-LP

Produttore

PAN

Larghezza del nastro / della fascetta:

7.9 mm

Lunghezza del nastro / della fascetta:

838 mm

Materiale:

Metallo

Qualità del materiale:

Acciaio Inox V2A (AISI 304)

Resistente ai raggi UV secondo ASTM D6779:

no

Targhetta di identificazione:

Nessuno

MLT Tie, 304 SS, Heavy, 33.0 (838mm), .010 (.25mm) thk