AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PANDUIT - PANLTYK IL KIT ETICHETTE INCLUDE 10 TARGHETTE ST

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANLTYK IL KIT ETICHETTE INCLUDE 10 TARGHETTE ST

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Autoadesivo - no

  • Testo - Con iscrizione

  • Colore - Giallo

  • Trasparente - no

  • Lunghezza - 35.1 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0074983341993

Codice prodotto

PANLTYK

Cod. produttore

LTYK

Produttore

PAN

Autoadesivo:

no

Testo:

Con iscrizione

Colore:

Giallo

Trasparente:

no

Lunghezza:

35.1 mm

Larghezza:

69.9 mm

Magnetico:

no

Altezza:

35.1 mm

Materiale di identificazione, marca PANDUIT GMBH, modello PANLTYK - IL KIT ETICHETTE INCLUDE 10 TARGHETTE ST