PANDUIT - PANLHMS-S5-D SUPPORTO DI FISSAGGIO FASCETTE PER FORI - LHMS-S5-D

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 19.1 mm
Larghezza - 17.8 mm
Tipo di fissaggio - Avvitare e rivettare
Diametro max fascio cavi - 4.8 mm
Colore - Altri
Confezione
500 PZ
EAN
0074983584208
Codice prodotto
PANLHMS-S5-D
Cod. produttore
LHMS-S5-D
Produttore
PAN
Lunghezza:
19.1 mm
Larghezza:
17.8 mm
Tipo di fissaggio:
Avvitare e rivettare
Diametro max fascio cavi:
4.8 mm
Colore:
Altri
Diametro del foro di montaggio:
3.2 mm
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)


