AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PANDUIT - PANLAMA2-14-QY CAPOCORDA A UN CILINDRO IN ALLUMINIO, FO - LAMA2-14-QY

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANLAMA2-14-QY CAPOCORDA A UN CILINDRO IN ALLUMINIO, FO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Passo del filetto, metrico - 6.4

  • Materiale del conduttore - Alluminio / rame

  • Superficie - Stagnato

  • Vite con testa a rottura preimpostata - no

  • Min. misura AWG - 14

Confezione

  • 25 PZ

EAN

0074983596126

Codice prodotto

PANLAMA2-14-QY

Cod. produttore

LAMA2-14-QY

Produttore

PAN

Passo del filetto, metrico:

6.4

Materiale del conduttore:

Alluminio / rame

Superficie:

Stagnato

Vite con testa a rottura preimpostata:

no

Min. misura AWG:

14

Max. misura AWG:

2

Aluminum Mechanical Lug, 1 Hole, 1 Barrel, #14 - #2 AWG, 1/4 (6.4mm) Stud