AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PANDUIT - PANLAM2A350-12-6Y CAPOCORDA BICILINDRICO IN ALLUMINIO, FOR - LAM2A350-12-6Y

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANLAM2A350-12-6Y CAPOCORDA BICILINDRICO IN ALLUMINIO, FOR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Passo del filetto, metrico - 12.7

  • Materiale del conduttore - Alluminio / rame

  • Superficie - Stagnato

  • Vite con testa a rottura preimpostata - no

  • Min. misura AWG - 6

Confezione

  • 6 PZ

EAN

0074983592692

Codice prodotto

PANLAM2A350-12-6Y

Cod. produttore

LAM2A350-12-6Y

Produttore

PAN

Passo del filetto, metrico:

12.7

Materiale del conduttore:

Alluminio / rame

Superficie:

Stagnato

Vite con testa a rottura preimpostata:

no

Min. misura AWG:

6

Max. misura AWG:

350 kcmil

Aluminum Mechanical Lug, 1 Hole, 2 Barrel, #6 AWG - 350 kcmil, 1/2 (12.7mm) Stud