AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PANDUIT - PANKPS24BL THE KEYSTONE SHIELDED PATCH PANEL ACCEPT - KPS24BL

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANKPS24BL THE KEYSTONE SHIELDED PATCH PANEL ACCEPT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di connettori / giunti - 24

  • Categoria - Altri

  • Collegamento - Altri

  • Schermato -

  • Adatto per numero di connettori / giunti - 24

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0613056764583

Codice prodotto

PANKPS24BL

Cod. produttore

KPS24BL

Produttore

PAN

Numero di connettori / giunti:

24

Categoria:

Altri

Collegamento:

Altri

Schermato:

Adatto per numero di connettori / giunti:

24

Tipo di connettore:

RJ45 8 (8)

Colore:

Nero

Metodo di montaggio:

Montaggio 19"

Numero di unità rack:

1

Numero RAL:

9005

Larghezza:

482.6 mm

Keystone 24 Port Flat Shielded Panel without Strain Relief Bar