PANDUIT - PANHTMT UTILIZZATO CON FASCETTE MLT DI TIPO PAN- - HTMT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale della fascetta ferma-cavo - Acciaio Inox
Tensione di trazione - Manuale
Materiale della pinza - Metallo
Proprietà - Taglio manuale
Conforme a norme MIL - no
Confezione
1 PZ
EAN
0074983760473
Codice prodotto
PANHTMT
Cod. produttore
HTMT
Produttore
PAN
Materiale della fascetta ferma-cavo:
Acciaio Inox
Tensione di trazione:
Manuale
Materiale della pinza:
Metallo
Proprietà:
Taglio manuale
Conforme a norme MIL:
no
Installation Tool, MLT Ties, Manual Tension No Cut Off, S LH H Cross Section


