AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PANDUIT - PANHSTTPN200-CC GUAINA TERMORESTRINGENTE IN PVC TRASPARE - HSTTPN200-CC

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANHSTTPN200-CC GUAINA TERMORESTRINGENTE IN PVC TRASPARE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro interno prima del restringimento - 45.7 mm

  • Tipo - Restringimento a caldo

  • Diametro interno dopo il restringimento - 25.4 mm

  • Colore - Neutro

  • Modello - Parete sottile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0074983813520

Codice prodotto

PANHSTTPN200-CC

Cod. produttore

HSTTPN200-CC

Produttore

PAN

Diametro interno prima del restringimento:

45.7 mm

Tipo:

Restringimento a caldo

Diametro interno dopo il restringimento:

25.4 mm

Colore:

Neutro

Modello:

Parete sottile

Rapporto di restringimento:

2:1

Con adesivo interno:

no

Lunghezza:

30.5 m

Privo di alogeni:

Spessore della parete dopo il restringimento:

1 mm

Materiale:

PVC (Polivinilcloruro)

Omologazione UL:

no

Diametro nominale in pollici:

2 pollici

Stampabile (trasferimento termico):

no

2"(50.8mm) PVC Heat Shrink