PANDUIT - PANHSTT400-48-2C GUAINA TERMORESTRINGENTE IN POLIOLEFINA - HSTT400-48-2C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno prima del restringimento - 101.6 mm
Tipo - Restringimento a caldo
Diametro interno dopo il restringimento - 50.8 mm
Colore - Neutro
Modello - Parete sottile
Confezione
2 PZ
EAN
0074983906703
Codice prodotto
PANHSTT400-48-2C
Cod. produttore
HSTT400-48-2C
Produttore
PAN
Diametro interno prima del restringimento:
101.6 mm
Tipo:
Restringimento a caldo
Diametro interno dopo il restringimento:
50.8 mm
Colore:
Neutro
Modello:
Parete sottile
Rapporto di restringimento:
2:1
Con adesivo interno:
no
Lunghezza:
1.2 m
Privo di alogeni:
no
Spessore della parete dopo il restringimento:
1.4 mm
Omologazione UL:
no
Diametro nominale in pollici:
4 pollici
Stampabile (trasferimento termico):
no