AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PANDUIT - PANHCME06A12-M130 CLIP DI FISSAGGIO PER CABLAGGIO

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANHCME06A12-M130 CLIP DI FISSAGGIO PER CABLAGGIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Modello - Singolo

  • Tipo di fissaggio - Clip per fissaggio su bordi lamiera

  • Numero di cavi / tubi - 1

  • Superficie - Non trattato

Confezione

  • 1000 PZ

EAN

0074983735563

Codice prodotto

PANHCME06A12-M130

Cod. produttore

HCME06A12-M130

Produttore

PAN

Materiale:

Plastica

Modello:

Singolo

Tipo di fissaggio:

Clip per fissaggio su bordi lamiera

Numero di cavi / tubi:

1

Superficie:

Non trattato

Colore:

Nero

Adatto per aree antincendio:

no

Privo di alogeni:

Con guaina plastica:

no

Collare di fissaggio, marca PANDUIT GMBH, modello PANHCME06A12-M130 - CLIP DI FISSAGGIO PER CABLAGGIO