PANDUIT - PANH4X4BL6 CANALE PORTACAVI INCERNIERATO FESSURATO - H4X4BL6

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 104.1 mm
Larghezza - 108 mm
Colore - Nero
Tipo di fissaggio - Base perforata
Privo di alogeni - no
Confezione
6 PZ
EAN
0074983854226
Codice prodotto
PANH4X4BL6
Cod. produttore
H4X4BL6
Produttore
PAN
Altezza:
104.1 mm
Larghezza:
108 mm
Colore:
Nero
Tipo di fissaggio:
Base perforata
Privo di alogeni:
no
Modello del profilo laterale:
Fessurato
Lunghezza:
1828.8 mm
Diametro:
12.7 mm
Con coperchio:
sì
Larghezza della fessura:
7.9 mm
Autoestinguente:
sì
Flessibile:
no


