PANDUIT - PANG1X3BL6 PASSACAVO A PETTINE CON SLOT AMPI. - G1X3BL6

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 76.2 mm
Larghezza - 25.4 mm
Lunghezza - 1800 mm
Confezione
120 M
EAN
0074983615506
Codice prodotto
PANG1X3BL6
Cod. produttore
G1X3BL6
Produttore
PAN
Altezza:
76.2 mm
Larghezza:
25.4 mm
Lunghezza:
1800 mm
Slotted Duct, PVC,1X3X6',BLK


