AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PANDUIT - PANFZ2ERLNLNSNM002 THE DUPLEX FIBER PATCH CORD IS OM4 WITH - FZ2ERLNLNSNM002

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANFZ2ERLNLNSNM002 THE DUPLEX FIBER PATCH CORD IS OM4 WITH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Categoria - OM4

  • Tipo di connettore del collegamento 2 - LC-Duplex

  • Tipo di fibra - Multimodale 50/125

  • Lunghezza - 2 m

  • Numero di fibre - 2

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0074983922826

Codice prodotto

PANFZ2ERLNLNSNM002

Cod. produttore

FZ2ERLNLNSNM002

Produttore

PAN

Categoria:

OM4

Tipo di connettore del collegamento 2:

LC-Duplex

Tipo di fibra:

Multimodale 50/125

Lunghezza:

2 m

Numero di fibre:

2

Tipo di cavo:

Duplex

Diametro esterno guaina della singola fibra:

1.6 mm

OM4 2f 1.6mm PC OFNR LC Dup/LC Dup Std Polarity Std IL 2m