AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PANDUIT - PANFZ2ELQ1Q1NNM030 2 FIBER OM4 PATCH CORD, LC PUSH PULL TO - FZ2ELQ1Q1NNM030

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANFZ2ELQ1Q1NNM030 2 FIBER OM4 PATCH CORD, LC PUSH PULL TO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connettore del collegamento 1 - LC

  • Categoria - OM4

  • Tipo di connettore del collegamento 2 - LC

  • Tipo di fibra - Multimodale 50/125

  • Lunghezza - 30 m

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0074983124749

Codice prodotto

PANFZ2ELQ1Q1NNM030

Cod. produttore

FZ2ELQ1Q1NNM030

Produttore

PAN

Tipo di connettore del collegamento 1:

LC

Categoria:

OM4

Tipo di connettore del collegamento 2:

LC

Tipo di fibra:

Multimodale 50/125

Lunghezza:

30 m

Numero di fibre:

2

Tipo di cavo:

Duplex

Guaina antipiega:

Prestampato (inamovibile)

OM4 2 Fiber 1.6mm Jacket Patchcord LSZH LC Push-Pull to LC Push-Pull Ultra IL - 30 Meters