AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PANDUIT - PANFZ23LSNSNSNM040 2 FIBER OM4 SC DUPLEX TO SC DUPLEX PATCH - FZ23LSNSNSNM040

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANFZ23LSNSNSNM040 2 FIBER OM4 SC DUPLEX TO SC DUPLEX PATCH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connettore del collegamento 1 - SC-Duplex

  • Categoria - OM4

  • Tipo di connettore del collegamento 2 - SC-Duplex

  • Tipo di fibra - Multimodale 50/125

  • Lunghezza - 40 m

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0074983828210

Codice prodotto

PANFZ23LSNSNSNM040

Cod. produttore

FZ23LSNSNSNM040

Produttore

PAN

Tipo di connettore del collegamento 1:

SC-Duplex

Categoria:

OM4

Tipo di connettore del collegamento 2:

SC-Duplex

Tipo di fibra:

Multimodale 50/125

Lunghezza:

40 m

Numero di fibre:

2

Tipo di cavo:

Duplex

Guaina antipiega:

Prestampato (inamovibile)

OM4 2 Fiber 3mm Jacket Patchcord LSZH SC Duplex to SC Duplex Std. IL - 40m