AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PANDUIT - PANFZ1BN1NNNSNM001 THE SIMPLEX FIBER PATCH CORD IS OM4 900?

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANFZ1BN1NNNSNM001 THE SIMPLEX FIBER PATCH CORD IS OM4 900?

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connettore del collegamento 1 - LC

  • Categoria - OM4

  • Tipo di connettore del collegamento 2 - Altri

  • Tipo di fibra - Multimodale 50/125

  • Lunghezza - 1 m

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0074983923281

Codice prodotto

PANFZ1BN1NNNSNM001

Cod. produttore

FZ1BN1NNNSNM001

Produttore

PAN

Tipo di connettore del collegamento 1:

LC

Categoria:

OM4

Tipo di connettore del collegamento 2:

Altri

Tipo di fibra:

Multimodale 50/125

Lunghezza:

1 m

Numero di fibre:

1

Tipo di cavo:

Breakout

Colore della guaina esterna:

Turchese

Guaina antipiega:

Prestampato (inamovibile)

OM4 1 Fiber 900um Buffered Patchcord No Jacket LC to Pigtail Std IL - 1 Meter