PANDUIT - PANFX2ELLNSNSNM002 OM3 2-FIBER 1.6MM JACKET, PATCHCORD, LOW - FX2ELLNSNSNM002

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connettore del collegamento 1 - LC-Duplex
Categoria - OM 3
Tipo di connettore del collegamento 2 - SC-Duplex
Tipo di fibra - Multimodale 50/125
Lunghezza - 2 m
Confezione
1 PZ
EAN
0074983733606
Codice prodotto
PANFX2ELLNSNSNM002
Cod. produttore
FX2ELLNSNSNM002
Produttore
PAN
Tipo di connettore del collegamento 1:
LC-Duplex
Categoria:
OM 3
Tipo di connettore del collegamento 2:
SC-Duplex
Tipo di fibra:
Multimodale 50/125
Lunghezza:
2 m
Numero di fibre:
2
Tipo di cavo:
Duplex
Colore della guaina esterna:
Turchese
Guaina antipiega:
Prestampato (inamovibile)


