AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PANDUIT - PANFX1BN1NNNSNM002 THE SIMPLEX PATCH CORD IS OM3 900?M BUFF

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANFX1BN1NNNSNM002 THE SIMPLEX PATCH CORD IS OM3 900?M BUFF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connettore del collegamento 1 - LC

  • Categoria - OM 3

  • Tipo di connettore del collegamento 2 - Altri

  • Tipo di fibra - Multimodale 50/125

  • Lunghezza - 2 m

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0074983923380

Codice prodotto

PANFX1BN1NNNSNM002

Cod. produttore

FX1BN1NNNSNM002

Produttore

PAN

Tipo di connettore del collegamento 1:

LC

Categoria:

OM 3

Tipo di connettore del collegamento 2:

Altri

Tipo di fibra:

Multimodale 50/125

Lunghezza:

2 m

Tipo di cavo:

Breakout

Colore della guaina esterna:

Turchese

Diametro esterno guaina della singola fibra:

0.9 mm

Guaina antipiega:

Prestampato (inamovibile)

OM3 1 Fiber 900um Buffered Patchcord No Jacket LC to Pigtail Std IL - 2 Meters