PANDUIT - PANFSD78-10-D FERULE CON ISOLAMENTO IN POLIPROPILENE - - FSD78-10-D

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale - 1.5 mm²
Tipo di costruzione - Standard
Lunghezza della superficie di contatto - 16.5 mm
Colore - Nero
Isolato - sì
Confezione
500 PZ
EAN
0074983762569
Codice prodotto
PANFSD78-10-D
Cod. produttore
FSD78-10-D
Produttore
PAN
Sezione nominale:
1.5 mm²
Tipo di costruzione:
Standard
Lunghezza della superficie di contatto:
16.5 mm
Colore:
Nero
Isolato:
sì
Confezionati su striscia continua:
no
Materiale dell'isolante:
PP (Polipropilene)
Dimensioni AWG:
16
Superficie:
Stagnato
Per cavi resistenti al cortocircuito:
no
Privo di alogeni:
sì
Materiale:
Rame
Con collare isolante siglabile:
no