AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PANDUIT - PANFSD77-10-D FERULE CON ISOLAMENTO IN POLIPROPILENE -

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANFSD77-10-D FERULE CON ISOLAMENTO IN POLIPROPILENE -

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale - 1 mm²

  • Tipo di costruzione - Standard

  • Lunghezza della superficie di contatto - 16.5 mm

  • Colore - Rosso

  • Isolato -

Confezione

  • 500 PZ

EAN

0074983762538

Codice prodotto

PANFSD77-10-D

Cod. produttore

FSD77-10-D

Produttore

PAN

Sezione nominale:

1 mm²

Tipo di costruzione:

Standard

Lunghezza della superficie di contatto:

16.5 mm

Colore:

Rosso

Isolato:

Confezionati su striscia continua:

no

Materiale dell'isolante:

PP (Polipropilene)

Dimensioni AWG:

18

Superficie:

Stagnato

Per cavi resistenti al cortocircuito:

no

Privo di alogeni:

Materiale:

Rame

Con collare isolante siglabile:

no

Insulated Ferrule, single wire, 18 AWG (1.0mm²), .39(10.0mm) pin length, red DIN end sleeve