PANDUIT - PANFSC2SCBU THE OPTICAM SC FIBER OPTIC CONNECTOR IS - FSC2SCBU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connettore - SC
Collegamento - Con morsetto
Adatto per fibra di tipo - Monomodale
Modello - Connettore
Modello APC (Angled Physical Contact) - no
Confezione
1 PZ
EAN
0613056256408
Codice prodotto
PANFSC2SCBU
Cod. produttore
FSC2SCBU
Produttore
PAN
Tipo di connettore:
SC
Collegamento:
Con morsetto
Adatto per fibra di tipo:
Monomodale
Modello:
Connettore
Modello APC (Angled Physical Contact):
no
Colore:
Blu
Materiale della ferrula:
Ceramica


