AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PANDUIT - PANFRTSC12LYL THE FIBERRUNNER 12X4 SPLIT COVER IS OPTI

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANFRTSC12LYL THE FIBERRUNNER 12X4 SPLIT COVER IS OPTI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Giallo

  • Tipo di fissaggio - Agganciabile

  • Qualità del materiale - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0613056764064

Codice prodotto

PANFRTSC12LYL

Cod. produttore

FRTSC12LYL

Produttore

PAN

Materiale:

Plastica

Colore:

Giallo

Tipo di fissaggio:

Agganciabile

Qualità del materiale:

Altri

Coperchio per derivazione a T per sistema portacavi, marca PANDUIT GMBH, modello PANFRTSC12LYL - SPLIT COVER HORIZONTAL TEE 12 X 4 (3