AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PANDUIT - PANFQSNZ24 50UM OM4 24 FIBRE OUTSIDE PLANT ARMORED

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANFQSNZ24 50UM OM4 24 FIBRE OUTSIDE PLANT ARMORED

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di fibra - Multimodale 50/125

  • Categoria - OM4

  • Tipo di costruzione - Central Loose Tube

  • Colore della guaina esterna - Nero

  • Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6 - Nessuno

Confezione

  • 1 M

EAN

0074983851683

Codice prodotto

PANFQSNZ24

Cod. produttore

FQSNZ24

Produttore

PAN

Tipo di fibra:

Multimodale 50/125

Categoria:

OM4

Tipo di costruzione:

Central Loose Tube

Colore della guaina esterna:

Nero

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Nessuno

Classe di opacità dei fumi secondo EN 13501-6:

Nessuno

Classe di gocciolamento di particelle incandescenti secondo EN 13501-6:

Nessuno

Classe di acidità secondo EN 13501-6:

Nessuno

50um OM4 24 Fibre Outside Plant Armored (Single Armor, Single Jacket), EuroClass Fca, 250um Fibres