AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PANDUIT - PANFOLPC-2.5MM THE LAUNCH CORD IS DESIGNED FOR THE OPTI

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANFOLPC-2.5MM THE LAUNCH CORD IS DESIGNED FOR THE OPTI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connettore del collegamento 1 - LC

  • Categoria - OM 3

  • Tipo di connettore del collegamento 2 - Altri

  • Tipo di fibra - Multimodale 62.5/125

  • Lunghezza - 0.33 m

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0613056254916

Codice prodotto

PANFOLPC-2.5MM

Cod. produttore

FOLPC-2.5MM

Produttore

PAN

Tipo di connettore del collegamento 1:

LC

Categoria:

OM 3

Tipo di connettore del collegamento 2:

Altri

Tipo di fibra:

Multimodale 62.5/125

Lunghezza:

0.33 m

Numero di fibre:

1

Tipo di cavo:

Simplex

Colore della guaina esterna:

Arancione

2.5mm MM Fiber Optic Patch Cord for OCTT2, (Termination Tool)