AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PANDUIT - PANFLCSMC5BLY LC OPTICAM 50/125 ?M CONNETTORE MULTIMOD - FLCSMC5BLY

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANFLCSMC5BLY LC OPTICAM 50/125 ?M CONNETTORE MULTIMOD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connettore - LC

  • Categoria della fibra - OM 2

  • Adatto per fibra di tipo - Multimodale

  • Modello - Plug / Maschio

  • Colore - Nero

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015269796078

Codice prodotto

PANFLCSMC5BLY

Cod. produttore

FLCSMC5BLY

Produttore

PAN

Tipo di connettore:

LC

Categoria della fibra:

OM 2

Adatto per fibra di tipo:

Multimodale

Modello:

Plug / Maschio

Colore:

Nero

Materiale della ferrula:

Ceramica

OptiCam® 50µm OM2 LC Simplex Fiber Optic Connector with Black Backbone and Black 900µm boot