AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PANDUIT - PANFD1W24BUDSCZ THE FIBER DRAWER IS PRE-LOADED WITH 24 B - FD1W24BUDSCZ

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANFD1W24BUDSCZ THE FIBER DRAWER IS PRE-LOADED WITH 24 B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di fibra - Monomodale

  • Adatto per numero di giunti / adattatori - 24

  • Modello APC (Angled Physical Contact) - no

  • Colore - Nero

  • Adatto per numero di inserti modulari - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0074983490172

Codice prodotto

PANFD1W24BUDSCZ

Cod. produttore

FD1W24BUDSCZ

Produttore

PAN

Tipo di fibra:

Monomodale

Adatto per numero di giunti / adattatori:

24

Modello APC (Angled Physical Contact):

no

Colore:

Nero

Adatto per numero di inserti modulari:

0

Con numero di giunti / adattatori:

24

Tipo di connettore esterno:

SC-Duplex

Metodo di montaggio:

Montaggio 19"

Con pigtail:

no

Tipo di connettore interno:

Altri

Con custodia:

Con piastra frontale:

Numero RAL:

9005

Numero di unità rack:

1

Altezza:

43.9 mm

Larghezza:

444.5 mm

Profondità:

308.2 mm

Pre-loaded fibre drawer with 24 duplex SM OS1/OS2 (9µm) SC adapters (Zirconia Sleeve)