PANDUIT - PANFD1W12AQDSCZ THE FIBER DRAWER IS PRE-LOADED WITH 12 A - FD1W12AQDSCZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di fibra - Multimodale 50/125
Categoria della fibra - OM4
Adatto per numero di giunti / adattatori - 12
Modello APC (Angled Physical Contact) - no
Colore - Nero
Confezione
1 PZ
EAN
0074983783199
Codice prodotto
PANFD1W12AQDSCZ
Cod. produttore
FD1W12AQDSCZ
Produttore
PAN
Tipo di fibra:
Multimodale 50/125
Categoria della fibra:
OM4
Adatto per numero di giunti / adattatori:
12
Modello APC (Angled Physical Contact):
no
Colore:
Nero
Adatto per numero di inserti modulari:
0
Con numero di giunti / adattatori:
12
Tipo di connettore esterno:
SC-Duplex
Metodo di montaggio:
Montaggio 19"
Con pigtail:
no
Tipo di connettore interno:
Altri
Con custodia:
sì
Con piastra frontale:
sì
Numero RAL:
9005
Numero di unità rack:
1
Altezza:
43.9 mm
Larghezza:
444.5 mm
Profondità:
308.2 mm


