PANDUIT - PANFC2XN-24-10AS THE OPTICOM FIBER CASSETTE IS OM3, AND F - FC2XN-24-10AS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di fibra - Multimodale 50/125
Categoria della fibra - OM 3
Adatto per numero di giunti / adattatori - 12
Modello APC (Angled Physical Contact) - no
Colore - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
0074983951307
Codice prodotto
PANFC2XN-24-10AS
Cod. produttore
FC2XN-24-10AS
Produttore
PAN
Tipo di fibra:
Multimodale 50/125
Categoria della fibra:
OM 3
Adatto per numero di giunti / adattatori:
12
Modello APC (Angled Physical Contact):
no
Colore:
Altri
Adatto per numero di inserti modulari:
1
Con numero di giunti / adattatori:
12
Tipo di connettore esterno:
LC-Duplex
Metodo di montaggio:
Altri
Con pigtail:
no
Tipo di connettore interno:
MT / MPO
Con custodia:
sì
Con piastra frontale:
sì
Numero RAL:
9.005
Numero di unità rack:
1
Altezza:
35 mm
Larghezza:
89 mm
Profondità:
125 mm


