AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PANDUIT - PANFANC972-40 THE 72 FIBRE INDOOR/OUTDOOR STRANDED TUB

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANFANC972-40 THE 72 FIBRE INDOOR/OUTDOOR STRANDED TUB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di fibra - Monomodale 9/125

  • Categoria - OS2

  • Tipo di costruzione - Stranded Loose Tube

  • Colore della guaina esterna - Nero

  • Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6 - Eca

Confezione

  • 1 M

EAN

0613056313682

Codice prodotto

PANFANC972-40

Cod. produttore

FANC972-40

Produttore

PAN

Tipo di fibra:

Monomodale 9/125

Categoria:

OS2

Tipo di costruzione:

Stranded Loose Tube

Colore della guaina esterna:

Nero

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Eca

Classe di opacità dei fumi secondo EN 13501-6:

Nessuno

Classe di gocciolamento di particelle incandescenti secondo EN 13501-6:

Nessuno

Classe di acidità secondo EN 13501-6:

Nessuno

Cavo in fibra ottica, marca PANDUIT GMBH, modello PANFANC972-40 - 9UM OS2 72 FIBRE INDOOR-OUTDOOR STRANDED