AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PANDUIT - PANFAMC948-14 THE 48 FIBRE INDOOR/OUTDOR ARMORED STRAN

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANFAMC948-14 THE 48 FIBRE INDOOR/OUTDOR ARMORED STRAN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di fibra - Monomodale 9/125

  • Categoria - OS2

  • Tipo di costruzione - Stranded Loose Tube

  • Colore della guaina esterna - Nero

  • Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6 - B2ca

Confezione

  • 1 M

EAN

0613056684591

Codice prodotto

PANFAMC948-14

Cod. produttore

FAMC948-14

Produttore

PAN

Tipo di fibra:

Monomodale 9/125

Categoria:

OS2

Tipo di costruzione:

Stranded Loose Tube

Colore della guaina esterna:

Nero

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

B2ca

Classe di opacità dei fumi secondo EN 13501-6:

s1 (TSP1200s ≤ 50 m² e picco SPR ≤ 0,25 m²/s)

Classe di gocciolamento di particelle incandescenti secondo EN 13501-6:

d1 (presenza di gocce o frammenti accesi che si spengono entro 10 s)

Classe di acidità secondo EN 13501-6:

a1 (conduttività < 2,5 μS/mm e pH > 4,3)

Ind/Out Stranded, Armored OS2 48 Fibers, LSZH B2ca-s1-d1-a1