AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PANDUIT - PANFAKC902-40 THE 2 FIBRE INDOOR/OUTDOOR TIGHT BUFFERE

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANFAKC902-40 THE 2 FIBRE INDOOR/OUTDOOR TIGHT BUFFERE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di fibra - Monomodale 9/125

  • Categoria - OS2

  • Tipo di costruzione - Tight

  • Colore della guaina esterna - Nero

  • Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6 - Eca

Confezione

  • 1 M

EAN

0613056314610

Codice prodotto

PANFAKC902-40

Cod. produttore

FAKC902-40

Produttore

PAN

Tipo di fibra:

Monomodale 9/125

Categoria:

OS2

Tipo di costruzione:

Tight

Colore della guaina esterna:

Nero

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Eca

Classe di opacità dei fumi secondo EN 13501-6:

Nessuno

Classe di gocciolamento di particelle incandescenti secondo EN 13501-6:

Nessuno

Classe di acidità secondo EN 13501-6:

Nessuno

9um OS2 2 Fibre Indoor-Outdoor Tight Buffered, EuroClass Eca, 900um Buffered Fibres