AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PANDUIT - PANFAICX02-40 THE 2 FIBRE INDOOR INTERCONNECT CABLE IS

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANFAICX02-40 THE 2 FIBRE INDOOR INTERCONNECT CABLE IS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di fibra - Multimodale 50/125

  • Categoria - OM 3

  • Tipo di costruzione - Tight

  • Materiale della guaina esterna - Altri

  • Colore della guaina esterna - Turchese

Confezione

  • 1 M

EAN

0613056315440

Codice prodotto

PANFAICX02-40

Cod. produttore

FAICX02-40

Produttore

PAN

Tipo di fibra:

Multimodale 50/125

Categoria:

OM 3

Tipo di costruzione:

Tight

Materiale della guaina esterna:

Altri

Colore della guaina esterna:

Turchese

Specifica del materiale della guaina esterna:

Altri

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Eca

Classe di opacità dei fumi secondo EN 13501-6:

Nessuno

Classe di gocciolamento di particelle incandescenti secondo EN 13501-6:

Nessuno

Classe di acidità secondo EN 13501-6:

Nessuno

50um OM3 2 Fibre Indoor 2.9mm Duplex (Zipcord), EuroClass Eca, 900um Buffered Fibres