AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PANDUIT - PANFADCZ04-37 THE 4 FIBRE INDOOR DISTRIBUTION CABLE IS

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANFADCZ04-37 THE 4 FIBRE INDOOR DISTRIBUTION CABLE IS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di fibra - Multimodale 50/125

  • Categoria - OM4

  • Tipo di costruzione - Tight

  • Materiale della guaina esterna - Altri

  • Colore della guaina esterna - Turchese

Confezione

  • 1 M

EAN

0613056312166

Codice prodotto

PANFADCZ04-37

Cod. produttore

FADCZ04-37

Produttore

PAN

Tipo di fibra:

Multimodale 50/125

Categoria:

OM4

Tipo di costruzione:

Tight

Materiale della guaina esterna:

Altri

Colore della guaina esterna:

Turchese

Specifica del materiale della guaina esterna:

Altri

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Dca

Classe di opacità dei fumi secondo EN 13501-6:

s2 (TSP1200s ≤ 400 m² e picco SPR ≤ 1,5 m²/s)

Classe di gocciolamento di particelle incandescenti secondo EN 13501-6:

d2 (presenza di gocce o frammenti accesi che non si spengono entro 10 s)

Classe di acidità secondo EN 13501-6:

a1 (conduttività < 2,5 μS/mm e pH > 4,3)

50um OM4 4 Fibre Indoor Distribution, EuroClass Dca-s2-d2-a1, 900um Buffered Fibres