PANDUIT - PANFACCZ04-24 THE 4 FIBRE INDOOR/OUTDOOR CENTRAL TUBE - FACCZ04-24

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di fibra - Multimodale 50/125
Categoria - OM4
Numero di fibre - 4
Tipo di costruzione - Central Loose Tube
Materiale della guaina esterna - Altri
Confezione
1 M
EAN
0613056395121
Codice prodotto
PANFACCZ04-24
Cod. produttore
FACCZ04-24
Produttore
PAN
Tipo di fibra:
Multimodale 50/125
Categoria:
OM4
Numero di fibre:
4
Tipo di costruzione:
Central Loose Tube
Materiale della guaina esterna:
Altri
Numero di fibre per nucleo:
4
Impermeabile longitudinalmente:
sì
Con protezione anti-roditori:
sì
Colore della guaina esterna:
Nero
Impermeabile trasversalmente:
sì
Con serracavo:
no
Specifica del materiale della guaina esterna:
Altri
Cavo privo di metalli:
sì
Resistente ai raggi UV:
sì
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Cca
Soffiata:
no
Classe di opacità dei fumi secondo EN 13501-6:
s1a (s1 e trasmittanza in conformità alla EN 61034-2 ≥ 80%)
Classe di gocciolamento di particelle incandescenti secondo EN 13501-6:
d1 (presenza di gocce o frammenti accesi che si spengono entro 10 s)
Classe di acidità secondo EN 13501-6:
a1 (conduttività < 2,5 μS/mm e pH > 4,3)
Resistente agli agenti chimici:
no
Diametro esterno approssimativo:
9.5 mm
Raggio di curvatura minimo ammesso in posa fissa:
90 mm
Idoneo per posa interrata:
sì
A bassa emissione di fumi (conforme alla norma IEC 61034-2):
sì


