AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PANDUIT - PANFACC924-40 THE 24 FIBRE INDOOR/OUTDOOR CENTRAL TUBE

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANFACC924-40 THE 24 FIBRE INDOOR/OUTDOOR CENTRAL TUBE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di fibra - Monomodale 9/125

  • Categoria - OS2

  • Tipo di costruzione - Central Loose Tube

  • Materiale della guaina esterna - Altri

  • Numero di fibre per nucleo - 24

Confezione

  • 1 M

EAN

0613056310681

Codice prodotto

PANFACC924-40

Cod. produttore

FACC924-40

Produttore

PAN

Tipo di fibra:

Monomodale 9/125

Categoria:

OS2

Tipo di costruzione:

Central Loose Tube

Materiale della guaina esterna:

Altri

Numero di fibre per nucleo:

24

Impermeabile longitudinalmente:

Con protezione anti-roditori:

Colore della guaina esterna:

Nero

Impermeabile trasversalmente:

Con serracavo:

no

Specifica del materiale della guaina esterna:

Altri

Cavo privo di metalli:

no

Resistente ai raggi UV:

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Eca

Soffiata:

no

Classe di opacità dei fumi secondo EN 13501-6:

Nessuno

Classe di gocciolamento di particelle incandescenti secondo EN 13501-6:

Nessuno

Classe di acidità secondo EN 13501-6:

Nessuno

Resistente agli agenti chimici:

no

Diametro esterno approssimativo:

9.5 mm

Raggio di curvatura minimo ammesso in posa fissa:

60 mm

Idoneo per posa interrata:

A bassa emissione di fumi (conforme alla norma IEC 61034-2):

9um OS2 24 Fibre Indoor-Outdoor Central Tube, EuroClass Eca, 250um Fibres