AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PANDUIT - PANFACC912-14 THE 12 FIBRE INDOOR/OUTDOOR CENTRAL TUBE

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANFACC912-14 THE 12 FIBRE INDOOR/OUTDOOR CENTRAL TUBE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di fibra - Monomodale 9/125

  • Categoria - OS2

  • Numero di fibre - 12

  • Tipo di costruzione - Central Loose Tube

  • Materiale della guaina esterna - Altri

Confezione

  • 1 M

EAN

0613056394803

Codice prodotto

PANFACC912-14

Cod. produttore

FACC912-14

Produttore

PAN

Tipo di fibra:

Monomodale 9/125

Categoria:

OS2

Numero di fibre:

12

Tipo di costruzione:

Central Loose Tube

Materiale della guaina esterna:

Altri

Numero di fibre per nucleo:

12

Impermeabile longitudinalmente:

Con protezione anti-roditori:

Colore della guaina esterna:

Nero

Impermeabile trasversalmente:

Con serracavo:

no

Specifica del materiale della guaina esterna:

Altri

Cavo privo di metalli:

no

Resistente ai raggi UV:

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

B2ca

Soffiata:

no

Classe di opacità dei fumi secondo EN 13501-6:

s1a (s1 e trasmittanza in conformità alla EN 61034-2 ≥ 80%)

Classe di gocciolamento di particelle incandescenti secondo EN 13501-6:

d1 (presenza di gocce o frammenti accesi che si spengono entro 10 s)

Classe di acidità secondo EN 13501-6:

a1 (conduttività < 2,5 μS/mm e pH > 4,3)

Resistente agli agenti chimici:

no

Diametro esterno approssimativo:

9.5 mm

Raggio di curvatura minimo ammesso in posa fissa:

90 mm

Idoneo per posa interrata:

A bassa emissione di fumi (conforme alla norma IEC 61034-2):

9um OS2 12 Fibre Indoor-Outdoor Central Tube, EuroClass B2ca-s1a-d1-a1, 250um Fibres