AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PANDUIT - PANF92ERLNLNSNM045 2 FIBER OS2, LC DUPLEX TO LC DUPLEX PATC

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANF92ERLNLNSNM045 2 FIBER OS2, LC DUPLEX TO LC DUPLEX PATC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connettore del collegamento 1 - LC-Duplex

  • Categoria - OS2

  • Tipo di connettore del collegamento 2 - LC-Duplex

  • Tipo di fibra - Monomodale

  • Lunghezza - 45 m

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0074983790906

Codice prodotto

PANF92ERLNLNSNM045

Cod. produttore

F92ERLNLNSNM045

Produttore

PAN

Tipo di connettore del collegamento 1:

LC-Duplex

Categoria:

OS2

Tipo di connettore del collegamento 2:

LC-Duplex

Tipo di fibra:

Monomodale

Lunghezza:

45 m

Numero di fibre:

2

Tipo di cavo:

Duplex

Guaina antipiega:

Prestampato (inamovibile)

OS2 2f 1.6 mm PC OFNR LC Dup/LC Dup Std Polarity Std IL 45m