AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PANDUIT - PANF92ELQ1Q1SNM003 THE DUPLEX FIBER PATCH CORD IS OS2 WITH - F92ELQ1Q1SNM003

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANF92ELQ1Q1SNM003 THE DUPLEX FIBER PATCH CORD IS OS2 WITH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Categoria - OS2

  • Tipo di fibra - Monomodale

  • Lunghezza - 3 m

  • Numero di fibre - 2

  • Tipo di cavo - Duplex

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0074983069934

Codice prodotto

PANF92ELQ1Q1SNM003

Cod. produttore

F92ELQ1Q1SNM003

Produttore

PAN

Categoria:

OS2

Tipo di fibra:

Monomodale

Lunghezza:

3 m

Numero di fibre:

2

Tipo di cavo:

Duplex

Colore della guaina esterna:

Giallo

Diametro esterno guaina della singola fibra:

1.6 mm

Guaina antipiega:

Prestampato (inamovibile)

OS2 2f 1.6mm PC LSZH PushPull LC/PushPull LC Std Polarity Std IL 3m