PANDUIT - PANF1.5X4WH6 PETTINE STRETTO, CANALE PORTACAVI CON SL - F1.5X4WH6

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 44.5 mm
Colore - Bianco
Tipo di fissaggio - Base perforata
Privo di alogeni - no
Modello del profilo laterale - Fessurato
Confezione
60 PZ
EAN
0074983375400
Codice prodotto
PANF1.5X4WH6
Cod. produttore
F1.5X4WH6
Produttore
PAN
Larghezza:
44.5 mm
Colore:
Bianco
Tipo di fissaggio:
Base perforata
Privo di alogeni:
no
Modello del profilo laterale:
Fessurato
Passo delle fessure:
12.7 mm
Diametro:
12.7 mm
Con coperchio:
no
Larghezza della fessura:
5 mm
Autoestinguente:
sì
Flessibile:
no


