AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PANDUIT - PANER1.25-E4-X BARRA ELASTICA PER TAVOLA DI CABLAGGIO

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANER1.25-E4-X BARRA ELASTICA PER TAVOLA DI CABLAGGIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Diametro - 0...31 mm

  • Diametro nominale - 31.8 mm

  • Modello - Chiuso

  • Tipo di fissaggio - Avvitabile

Confezione

  • 10 PZ

EAN

0074983610310

Codice prodotto

PANER1.25-E4-X

Cod. produttore

ER1.25-E4-X

Produttore

PAN

Materiale:

Plastica

Diametro:

0...31 mm

Diametro nominale:

31.8 mm

Modello:

Chiuso

Tipo di fissaggio:

Avvitabile

Superficie:

Non trattato

Resistente ai raggi UV:

no

Adatto per aree antincendio:

no

Privo di alogeni:

Con distanziale:

Con guaina plastica:

no

Elastic Retainer, 1.25"(31.8mm) Bundle, #4 Screw