AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PANDUIT - PANEMS-A-D0 SUPPORTO FASCETTE CON APPLICAZIONE DI RE - EMS-A-D0

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANEMS-A-D0 SUPPORTO FASCETTE CON APPLICAZIONE DI RE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 24.9 mm

  • Larghezza - 24.9 mm

  • Altezza - 6.6 mm

  • Adatto per fascette di larghezza fino a - 4.8 mm

  • Colore - Nero

Confezione

  • 500 PZ

EAN

0074983580187

Codice prodotto

PANEMS-A-D0

Cod. produttore

EMS-A-D0

Produttore

PAN

Lunghezza:

24.9 mm

Larghezza:

24.9 mm

Altezza:

6.6 mm

Adatto per fascette di larghezza fino a:

4.8 mm

Colore:

Nero

Diametro del foro di montaggio:

0 mm

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Temperatura di esercizio:

-60...85 °C

Cable Tie Mount, Epoxy Applied, WRBL