AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PANDUIT - PANDP486X88TGY PANNELLO DI PERMUTAZIONE DA 10 GB/S, CAT

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANDP486X88TGY PANNELLO DI PERMUTAZIONE DA 10 GB/S, CAT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di connettori / giunti - 48

  • Categoria - 6A (IEC)

  • Collegamento - 110

  • Schermato - no

  • Adatto per numero di connettori / giunti - 48

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0074983037117

Codice prodotto

PANDP486X88TGY

Cod. produttore

DP486X88TGY

Produttore

PAN

Numero di connettori / giunti:

48

Categoria:

6A (IEC)

Collegamento:

110

Schermato:

no

Adatto per numero di connettori / giunti:

48

Tipo di connettore:

RJ45 8 (8)

Colore:

Nero

Metodo di montaggio:

Montaggio 19"

Numero di unità rack:

2

Numero RAL:

9005

Altezza:

88.1 mm

Larghezza:

482.6 mm

Profondità:

29.7 mm

Punchdown Patch Panel, Cat 6A, Flat, 48 Port, 2RU