PANDUIT - PANDNF18-250FIB-3K FASTON FEMMINA, ALIMENTAZIONE A BOBINA, - DNF18-250FIB-3K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale - 0.5...1.5 mm²
Colore dell'isolante - Rosso
Dimensioni del connettore - Piatto 6,3 x 0,8 mm
Isolamento - Completamente isolato
Con presa - no
Confezione
3000 PZ
EAN
0074983826902
Codice prodotto
PANDNF18-250FIB-3K
Cod. produttore
DNF18-250FIB-3K
Produttore
PAN
Sezione nominale:
0.5...1.5 mm²
Colore dell'isolante:
Rosso
Dimensioni del connettore:
Piatto 6,3 x 0,8 mm
Isolamento:
Completamente isolato
Con presa:
no
Con dente d'arresto:
no
Materiale:
Ottone
Materiale dell'isolante:
PA (Poliammide)


